Philips - CorePro Bulb LED E27 7,5-60W 940 806lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514329621
Réf. Sonepar
05204329621
Réf. Fournisseur
329621
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
107 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
180...180 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
107 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1163
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
1.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de
Les Atouts de l'article:
Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.