Philips - MASTER Value Bulb LED E27 11,2-100W 927 Gradable 1521lm 15000h Filament Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 11.2...11.2 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514347946

Réf. Sonepar

05204347946

Réf. Fournisseur

347946

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

11.2...11.2 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

51...51 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

135 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

108 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1003

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

0.15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Dotées d’un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restituation optimale des couleurs.