Philips - Clips faux-plafond plâtre CoreLine Panel LED RC132V G4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - nickel
matériau - acier
longueur - 55 mm
largeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163362694
Réf. Sonepar
05204362694
Réf. Fournisseur
362694
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
nickel
matériau
acier
longueur
55 mm
largeur
25 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
30 mm
CoreLine, encastré, Accessory, Nickel
Les Atouts de l'article:
Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire. Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.