Philips - Graze Powercore ZCS459 C1525P BK CE Leader cable pour boitier encastrement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 2.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291389910
Réf. Sonepar
05204389910
Réf. Fournisseur
389910
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
nombre de conducteurs
4
section nominale
2.5 mm²
Graze Powercore Accessoires-4 Conductor Leader Cable, for use with iW/ColorGraze Powercore luminaires, 1.52 m (5 ft), CE, for Inground Enclosure
Les Atouts de l'article:
Le boîtier d'encastrement pour luminaires Graze Powercore permet de mettre en place des applications d'éclairage encastré de sol à l'aide des luminaires de la gamme Graze Powercore. Son cache en verre scellé et testé pour résister à la pression permet aux équipements de supporter le poids des passants et les protège contre les entrées d'eau. Sa base de montage réglable peut être inclinée jusqu'à 15° sans perturber la forme du faisceau, ce qui rend ce boîtier à la fois durable et flexible.