fin de vie

Philips - GSA Pendant Ceiling Mounted PT320C LED17S-PW930 PSU WB BK

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16.4 W

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699391485

Réf. Sonepar

05204391485

Réf. Fournisseur

391485

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

16.4 W

flux lumineux utile

1700 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

source lumineuse

LED non interchangeable

courant nominal de la LED à courant constant

410...410 mA

couleur de la lumière

blanc

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau de la verrine

plastique transparent

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation programmable

Non

variation DSI

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

réflecteur

ultra brillant

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

14...14 W

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur

208 mm

diamètre

100 mm

suspension fournie

Oui

longueur des filins de suspension

400...3000 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

GSA Pendant Ceiling Mounted - Blanc premium avec CRI ≥90 - Alimentation - Faisceau extensif - Noir - Couleur: Noir - Connexion: Fils/câbles volants

Les Atouts de l'article:

Avec la famille GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d’immeubles peuvent à présent faire la transition des CDM vers les LED et bénéficier des avantages de la qualité d’éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d’économies d’énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable.
La suspension GreenSpace Accent peut être installée sur un adaptateur 3C classique ou sur un rail au plafond pour une installation facile et rapide.
Le câble peut être coupé à longueur pour correspondre à la hauteur de l’installation du luminaire.
Pour les boutiques de mode et d’alimentation, la suspension GreenSpace Accent est disponible en plusieurs variations de lumières et LED, pour s’assurer de montrer les vêtements et les produits frais à la vente sous leur meilleur jour.
Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation, afin d’en savoir plus sur les luminaires CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.