Philips - MASTER LEDspot GU4 3,55-20W 2700K 24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
Culot - GU4
flux lumineux - 200...200 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8718696410196
Réf. Sonepar
05204410196
Réf. Fournisseur
410196
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
3.5...3.5 W
Culot
GU4
flux lumineux
200...200 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
640...640 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
60 lm/W
intensité lumineuse
1000 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
24...24 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
40 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.167
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER LEDspot 12V - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications.La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex.
vitrines de bijouteries).