fin de vie

Philips - CoreLine Armature gen4 Interact ready (SNHR210) BY122P G4 LED250S/840 SRD WB H4

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 183 W

  • flux lumineux utile - 25500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514527089

Réf. Sonepar

05204527089

Réf. Fournisseur

527089

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

183 W

flux lumineux utile

25500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

efficience du luminaire

139 lm/W

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0.8 %

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...45 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

830...1020 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Non

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Oui

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0.1 %

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

164.7...201.3 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

0.15

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

hauteur/profondeur

480 mm

longueur

510 mm

diamètre externe

510 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

type de connexion

borne automatique

avec élément de protection

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

13

Coreline Highbay Gen4 - Système InterAct Ready de pilotes Sensor Ready - Faisceau extensif - 90° - Couleur: Gris

Les Atouts de l'article:

Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances de la gamme avec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en option pour réaliser encore plus d’économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400 W,  CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de l’éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d’énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d’ouvrir le luminaire pour l’installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles, il est très facile à manier.