• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 527140 - TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor

  • Reglettes UV-C avec capteur TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 527140
    • Référence Sonepar : 05204527140
    • EAN : 8719514527140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 pc - HF Performer - Blanc RAL9010 - 36 W - 220 à 240 V - Couleur: Blanc RAL9010 - Connexion: Fils/câbles volants

•Les Atouts de l'article:

Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une vaste gamme d'applications.
Il offre une irradiance UV-C universelle avec une répartition homogène.
Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée.
En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation.
Le produit est livré avec des commandes de sécurité s'appuyant sur la surveillance du capteur, qui arrêtent automatiquement le linéaire UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans la portée du capteur.
Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver