Philips - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT165 11S/840 PSU-E WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1125 lm
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514563995
Réf. Sonepar
05204563995
Réf. Fournisseur
563995
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
9.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1125 lm
indice de protection (IP)
IP20
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
1125...1125 lm
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
77 mm
diamètre externe
185 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
diamètre intégré
165...165 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
GreenSpace 3D PerfectFit TC TT165 11S/840 PSU-E WH De Ø155 à Ø200mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)
Les Atouts de l'article:
Les clients souhaitent établir un équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation au cours de la durée d'utilisation. GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. La longue durée de vie du produit en fait une solution fidèle à l'adage « l'installer, c'est l'oublier ».