Philips - CoreLine Réflecteur LED 3400 LL234X 840 On/Off NB 35D 102W 16000lm 50000h L80

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 102 W

  • flux lumineux utile - 16000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514622890

Réf. Sonepar

05204622890

Réf. Fournisseur

622890

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

102 W

flux lumineux utile

16000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

source lumineuse

LED non interchangeable

courant nominal de la LED à courant constant

350...350 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

6

douille

sans

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

350...350 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

157 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

largeur

80 mm

hauteur/profondeur

50 mm

longueur

3400 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

0.5 mm²

type de connexion

borne automatique

Coreline Trunking Gen2 - Alimentation - Faisceau intensif - 35° x 71° - Couleur: Blanc RAL9016 - Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles

Les Atouts de l'article:

CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité. Il est proposé dans un large choix de longueurs, de flux et de formes de faisceau pour s’adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer à des spots et des capteurs, CoreLine Trunking Gen2 fournit un éclairage cohérent de haute qualité avec une protection supplémentaire contre l’infiltration d’eau accidentelle. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des restaurations plus rapides.