Philips - MASTER TL-D Super 80 30W/865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2350 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 908.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500631893
Réf. Sonepar
00007631893
Réf. Fournisseur
631893
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
30 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
2350 lm
température de couleur
6500 K
longueur
908.8 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
78 lm/W
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
28 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - null: 3 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 65 K
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.