fin de vie

Philips - MASTER TL5 HE 35W/830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 34.9 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3315 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1463.2 mm

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

8711500639509

Réf. Sonepar

00007639509

Réf. Fournisseur

639509

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

34.9 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

3315 lm

température de couleur

3000 K

longueur

1463.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

101 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

17 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Oui

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

F

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

35 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE) - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 35.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur