fin de vie

Philips - Classic LEDbulb Filament Standard 11-100W E27 2700K Claire

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718699649104

Réf. Sonepar

05204649104

Réf. Fournisseur

649104

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

90...90 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.52

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

144 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

270...270 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

104 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.094

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

1.275

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Lampes LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Avec leurdesign classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.