Philips - Classic LEDluster Filament 6,5-60W E14 2700K Depolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
Culot - E14
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718699649289
Réf. Sonepar
05204649289
Réf. Fournisseur
649289
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
Culot
E14
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
50...50 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.55
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
124 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
270...270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
80 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1008
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
0.82
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes flammes et lustres LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E
Les Atouts de l'article:
Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90% en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériquestraditionnelles.