Philips - Vintage LEDbulb Dim Filament Spirale Standard Dim 5,5-25W E27 2000K Ambree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
température de couleur - 2000...2000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718699686543
Réf. Sonepar
05204686543
Réf. Fournisseur
686543
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
E27
flux lumineux
250...250 lm
température de couleur
2000...2000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
efficacité lumineuse de la lampe
45 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
autre
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
270...270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
104 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2102
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
0.91
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Lampes LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K
Les Atouts de l'article:
Avec leurdesign classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.