Philips - MASTER LEDTube HF G13 ROT T8 1200mm 14-36W 840 2100lm 60000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - G13
flux lumineux - 2100...2100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696687482
Réf. Sonepar
05204687482
Réf. Fournisseur
687482
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
G13
flux lumineux
2100...2100 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
30...80 V
courant nominal
300...750 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2100 lm
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1088
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
MASTER LEDtube InstantFit HF - Consommation électrique: 14 W - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.