Philips - MASTER TL Mini Super 80 8W/827 Emballage individuel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 450 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 302.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500704740
Réf. Sonepar
00007704740
Réf. Fournisseur
704740
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
8 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
450 lm
température de couleur
2700 K
longueur
302.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL Mini Super 80 - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 7.1 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée
Les Atouts de l'article:
Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.