Philips - Classic LEDluster Filament 4,3-40W E14 2700K Depolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.3...4.3 W
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696706435
Réf. Sonepar
05204706435
Réf. Fournisseur
706435
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4.3...4.3 W
Culot
E14
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
109 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
270...270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
80 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1021
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Lampes flammes et lustres LED dépolies classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.):
Les Atouts de l'article:
Avec leur conception classique aux accents historiques, les lampes flammes et lustres LED dépolies classiques produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en permettant une économie de près de 90 % en coûts énergétiques. Les formes répandues des lampes flammes et lustres LED dépolies classiques s’adaptent parfaitement aux luminaires existants.