Philips - MASTER TL5 HE 28W/865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28.1 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2500 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1163.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500710154
Réf. Sonepar
00007710154
Réf. Fournisseur
710154
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
28.1 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
2500 lm
température de couleur
6500 K
longueur
1163.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
96 lm/W
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
17 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Oui
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
29 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL5 Haute Efficacité (HE) - Fluorescent lamp - null: 28. W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 65
Les Atouts de l'article:
La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur