fin de vie

Philips - MASTER PAR20 LED E27 6-50W 830 Gradable 40D 515lm 25000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 515...515 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718699768546

Réf. Sonepar

05204768546

Réf. Fournisseur

768546

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

6...6 W

Culot

E27

flux lumineux

515...515 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

68 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.85

flux lumineux effectif selon IEC 62612

515 lm

efficacité lumineuse de la lampe

85 lm/W

intensité lumineuse

900 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

40...40 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

87 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1327

désignation de la lampe

PAR20

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.24

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38 - Consommation électrique: 6 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable