Philips - Condensateurs ZKS288 CAPA25uF250V/10%40X78MKP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 25 µF
diamètre - 40 mm
longueur - 78 mm
avec borne à ficher - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559799650
Réf. Sonepar
00006799650
Réf. Fournisseur
799650
Réf. Commerciale
Philips
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
25 µF
diamètre
40 mm
longueur
78 mm
avec borne à ficher
Oui
Condensateurs ZKS288 CAPA25uF250V/10%40X78MKP Condensateurs - 250 V - conditionnés unitairement