Philips - CorePro R63 LED E27 4,5-60W 345lm 827 Gradable 36D 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696811818
Réf. Sonepar
05204811818
Réf. Fournisseur
811818
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
E27
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
63 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
efficacité lumineuse de la lampe
76 lm/W
intensité lumineuse
620 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
102 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1353
désignation de la lampe
R63
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler l’halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.