Philips - Ballast electronique HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 70...70 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8711500881717
Réf. Sonepar
00007859881
Réf. Fournisseur
859881
Réf. Commerciale
Philips
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
70...70 W
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
70...70 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
0...0 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
puissance de lampe acceptée (3 lampes)
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes)
0...0 W
boîtier
boîtier en plastique
serre cable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
188 mm
largeur
82.7 mm
hauteur
34.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Ballast - HID-PrimaVision CDM - Type de lampe: CDM - Nombre de lampes: 1
Les Atouts de l'article:
Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W