Philips - Platines Faible Puissance Pied de Mât EGS350 SON-T400W LV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 400...400 W
source lumineuse - lampe sodium haute pression
indice de protection (IP) - IP21
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559168364
Réf. Sonepar
00006168364
Réf. Fournisseur
168364
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
400...400 W
source lumineuse
lampe sodium haute pression
indice de protection (IP)
IP21
tension nominale (Un)
230...230 V
matériau du boîtier/corps
acier
Platines Faible Puissance Pied de Mât EGS350 SON-T400W LV Pour lampes Sodium Haute Pression