Philips - Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25 Piège à insectes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 18 W
tension de lampe - 55...63 V
type de rayonnement UV - UV-A
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500263254
Réf. Sonepar
00007263254
Réf. Fournisseur
263254
Réf. Commerciale
Philips
source lumineuse
lampe fluorescente
Culot
G13
puissance de la source lumineuse
18 W
tension de lampe
55...63 V
type de rayonnement UV
UV-A
longueur totale
604 mm
lampe à lumière noire
Non
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
28 mm
forme de la lampe
torche
ballast externe requis
Oui
appareil d'allumage externe requis
Oui
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
teneur en mercure
5 mg
Actinique BL - UV lamp - Consommation électrique: 18 W
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression