Philips - Ledinaire FloodLight gen2 Maxi BVP155 LED157-840 PSU 150W VWB CE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 150 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 15750 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163331263
Réf. Sonepar
05204331263
Réf. Fournisseur
331263
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
150 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
15750 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
sertir
flux lumineux
14175...17325 lm
puissance de lampe acceptée
150...150 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre structuré
surface brossée
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
100...100 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
15
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
41000 h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
5488 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
1.6
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
380 mm
longueur
289 mm
largeur d'encastrement
310 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
380 mm
longueur d’encastrement
310 mm
diamètre intégré
380...380 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
1...1 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
15
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
17
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
105 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM7
évaluation de l’éblouissement (UGR)
30
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
LED module 15000 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extra-extensif 100° - Couleur: Aluminium et gris - Connexion: Fils/câbles volants
Les Atouts de l'article:
Cette gamme de luminaires d’éclairage offre les normes de qualité élevées de Philips à un prix très compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, Ledinaire est la solution parfaite pour un large éventail d’applications en extérieur, des façades de bâtiments et des magasins de détail aux panneaux d’affichage, aux passages souterrains et à l’éclairage des jardins.