fin de vie

Philips - Ledinaire FloodLight gen2 Mini BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8710163331355

Réf. Sonepar

05204331355

Réf. Fournisseur

331355

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

50 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

5000 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

sertir

flux lumineux

4500...5500 lm

puissance de lampe acceptée

50...50 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre structuré

surface brossée

Oui

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

100...100 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

blanc

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

41000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...40 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

1706 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur de papillotement Pst LM

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

1.6

largeur

38 mm

hauteur/profondeur

241 mm

longueur

202 mm

largeur d'encastrement

236 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

249 mm

longueur d’encastrement

235 mm

diamètre intégré

249...249 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

1...1 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

54

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM7

évaluation de l’éblouissement (UGR)

30

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Ledinaire FloodLight gen2 Mini-LED module 5000 lm - 830 blanc chaud - Alimentation - Faisceau extra-extensif 100° - Movement detection unit - Couleur: Aluminium et gris - Connexion:

Les Atouts de l'article:

Cette gamme de luminaires d’éclairage offre les normes de qualité élevées de Philips à un prix très compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, Ledinaire est la solution parfaite pour un large éventail d’applications en extérieur, des façades de bâtiments et des magasins de détail aux panneaux d’affichage, aux passages souterrains et à l’éclairage des jardins.