fin de vie

Philips - CoreLine Reflecteur industriel LL121X LED80S-840 PSU WB SMB WH KIT

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 54 W

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696380789

Réf. Sonepar

05204380789

Réf. Fournisseur

380789

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

54 W

flux lumineux utile

8000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

source lumineuse

LED non interchangeable

courant nominal de la LED à courant constant

220...274 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

97 mm

hauteur/profondeur

52 mm

longueur

1725 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

1

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

CoreLine Trunking - 3 pcs - LED Module, system flux 8000 lm - Alimentation - Faisceau extensif - Etrier pour montage direct au plafond - Blanc - Non -

Les Atouts de l'article:

Que ce soit pour une installation neuve ou une rénovation, les clients veulent bénéficier d'un éclairage de qualité qui leur permet en même temps de réaliser des économies d’énergie et de maintenance.
La nouvelle gamme CoreLine système Rail LED permet de remplacer les chemins lumineux traditionnels TL-D ou TL5.
Léger et d'une conception ingénieuse, l'installation se fait en toute simplicité.
N'hésitez plus et adoptez le CoreLine Système Rail!