Philips - BVP105 LED25-840 PSU VWB100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699384128
Réf. Sonepar
05204384128
Réf. Fournisseur
384128
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
27 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
sertir
flux lumineux
2500...2500 lm
puissance de lampe acceptée
27...27 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre structuré
surface brossée
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
127...127 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
10.5
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
980 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
45 mm
hauteur/profondeur
160 mm
longueur
164 mm
largeur d'encastrement
175 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
160 mm
longueur d’encastrement
175 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
1...1 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED Module, system flux 2500 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - 175 mm - Commande: Gris et noir - Connexion: Fils-câbles volants - Largeur: 175 mm