Philips - Maxos fusion Rail Version IP20 LL523T 7 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2276 mm
indice de protection (IP) - IP20
nombre de conducteurs de câblage - 7
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696397381
Réf. Sonepar
05204397381
Réf. Fournisseur
397381
Réf. Commerciale
Philips
modèle
autre
longueur
2276 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs de câblage
7
matériau
acier
couleur
autre
largeur
62 mm
distance variable des supports d'appareils
Oui
avec câblage
Oui
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble
Oui
avec caniveau de câble
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
coupleur électromécanique intégré
Oui
hauteur
41 mm
classe de protection
I
Maxos fusion Rail - 7 conductors - Blanc - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur interne
Les Atouts de l'article:
Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.