Philips - Lampe Halogène 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 1600 lm
température de couleur - 3350 K
tension de lampe - 12...12 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500409829
Réf. Sonepar
00007409829
Réf. Fournisseur
409829
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
G6,35
flux lumineux de la source
1600 lm
température de couleur
3350 K
tension de lampe
12...12 V
intensité lumineuse
0 cd
position de brûlage
s90
ANSI
BRL/BCD
longueur d'arc
0 mm
forme d'hélice
monoplan
longueur d'hélice
3.3 mm
hauteur de point lumineux
30 mm
diamètre du réflecteur
10.7 mm
longueur totale
44 mm
diamètre
11 mm
Cool Beam
Non
technologie
halogène
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 50 W
Les Atouts de l'article:
Lampes à capsule halogène en quartz basse tension