Philips - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - G53
flux lumineux - 810...810 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718696514986
Réf. Sonepar
05204514986
Réf. Fournisseur
514986
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
G53
flux lumineux
810...810 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
111 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
1800...1800 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
efficacité lumineuse de la lampe
54 lm/W
intensité lumineuse
4000 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
24...24 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
longueur
62 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1964
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER LEDspot TBT AR111 - LED-lamp-Multi-LED - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les atouts de l'article:
La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d’accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes.
Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d’éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces.
La lampe est particulièrement adaptée aux applications d’éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l’éclairage d’accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d’exposition et les musées.De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie.
Le faisceau étant exempt d’UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.).
Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants.
Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.