Philips - CorePro LEDcandle 5,5-40W E14 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - E14
flux lumineux - 520...520 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696543566
Réf. Sonepar
05204543566
Réf. Fournisseur
543566
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
E14
flux lumineux
520...520 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
50...50 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
520 lm
efficacité lumineuse de la lampe
94.55 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
106 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.121
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
CorePro LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
LaCorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence.Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.