Philips - IRT 9010 Utilisateur Avancé IRT9010/00 Transmitter IR Point
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
largeur - 40.2 mm
hauteur - 143.4 mm
profondeur - 21.6 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696596661
Réf. Sonepar
05204596661
Réf. Fournisseur
596661
Réf. Commerciale
Philips
modèle
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
largeur
40.2 mm
hauteur
143.4 mm
profondeur
21.6 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lighting control system component - Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch
Les Atouts de l'article:
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.