Philips - TForce Core HB MV ND 48-42W E2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 42...42 W
Culot - E27
flux lumineux - 4800...4800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718699597160
Réf. Sonepar
05204597160
Réf. Fournisseur
597160
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
42...42 W
Culot
E27
flux lumineux
4800...4800 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
123 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
240...240 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
114 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
225 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1192
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL) - LED-lamp/Multi-LED
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED Philips TrueForce Core I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID).
En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d’efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial.
Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage.