Philips - Classic Bulb LED E27 10,5-100W 840 1521lm 15000h Filament Dépolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718699704148
Réf. Sonepar
05204704148
Réf. Fournisseur
704148
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
10.5...10.5 W
Culot
E27
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
90...90 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.52
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
144 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
270...270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
104 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.094
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
1.275
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.5 W - Classe d’efficacité énergétique: D
Les Atouts de l'article:
Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.