Philips - MASTER ExpertColor LED GU10 5,5-50W 927 Gradable 25D 355lm 40000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 355...355 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696707616

Réf. Sonepar

05204707616

Réf. Fournisseur

707616

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

GU10

flux lumineux

355...355 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

355 lm

efficacité lumineuse de la lampe

64.55 lm/W

intensité lumineuse

1000 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

noir

angle de rayonnement

25...25 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1619

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.6

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

40000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU1 IRC 97 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.