Philips - MASTER ExpertColor LED GU10 5,5-50W 927 Gradable 36D 355lm 40000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 355...355 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696707678
Réf. Sonepar
05204707678
Réf. Fournisseur
707678
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
GU10
flux lumineux
355...355 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
355 lm
efficacité lumineuse de la lampe
64.55 lm/W
intensité lumineuse
800 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
noir
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1619
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.6
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU1 IRC 97 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.):
Les Atouts de l'article:
La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.