fin de vie

Philips - CorePro LEDtube 600mm 8W 840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696711033

Réf. Sonepar

05204711033

Réf. Fournisseur

711033

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

G13

flux lumineux

800...800 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

27.8 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

800 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

240...240 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

604 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1248

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.