Philips - CorePro Capsule LED G9 1,9-25W 827 220lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.9...1.9 W
Culot - G9
flux lumineux - 204...204 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8718696713921
Réf. Sonepar
05204713921
Réf. Fournisseur
713921
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
1.9...1.9 W
Culot
G9
flux lumineux
204...204 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
16.5 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
18...18 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
204 lm
efficacité lumineuse de la lampe
107.37 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
48 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0842
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
2 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes CorePro LEDcapsule G9 - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.