Philips - CorePro LEDspot GU10 Dim 5-50W 4000K 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 380...380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696730249
Réf. Sonepar
05204730249
Réf. Fournisseur
730249
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
380...380 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
380 lm
efficacité lumineuse de la lampe
76 lm/W
intensité lumineuse
710 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.