Philips - OccuSwitch DALI LRM 2080-10 Occuswith DALI version avancee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière
hauteur - 54 mm
profondeur - 52 mm
diamètre - 95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559732343
Réf. Sonepar
00006732343
Réf. Fournisseur
732343
Réf. Commerciale
Philips
modèle
régulateur de lumière/capteur de lumière
hauteur
54 mm
profondeur
52 mm
diamètre
95 mm
Combined sensor and controller - advanced