Philips - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 11...11 W
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696809594
Réf. Sonepar
05204809594
Réf. Fournisseur
809594
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
11...11 W
Culot
E27
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
70 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
90...90 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
138 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
124 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0985
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Bulbs Glass CL ND 75-100 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL