Philips - TCW060 2xTL-D58W HF FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 116 W
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717943894253
Réf. Sonepar
05204894253
Réf. Fournisseur
894253
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
116 W
température de couleur
0...0 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
58...58 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
136 mm
hauteur/profondeur
90 mm
longueur
1570 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
2 pcs - MASTER TL-D - 58 W - Électronique haute fréquence - France - Couleur: Gris - Connexion: Bornier de raccordement à vis 3pôles
Les Atouts de l'article:
Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche.
Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5.Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique.
Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.