Philips - Ballast electronique HID-PV C 100 -S CDM 220-240V 50-60Hz G5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
finition multiwatt - Non
variation 0-10V - Non
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8711500881830
Réf. Sonepar
00007897623
Réf. Fournisseur
897623
Réf. Commerciale
Philips
modèle
électronique
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
100...100 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
100...100 W
tension nominale (Un)
220...240 V
boîtier
boîtier en plastique
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
longueur
135 mm
largeur
75 mm
hauteur
32 mm
Ballast - HID-PrimaVision CDM - Type de lampe: CDM - Nombre de lampes: 1