Phoenix Contact - Disjoncteur thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre d'étages - 1
courant assigné In - 0.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918848347
Réf. Sonepar
00126884834
Réf. Fournisseur
0712152
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
finition raccordement électrique 1
autre
nombre d'étages
1
courant assigné In
0.5 A
tension assignée (Ue)
250 V
mode de pose
autre
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
autre
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
65...250 V
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC/DC
finition raccordement électrique 2
autre
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-20...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8.2 mm
profondeur
24.4 mm
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur thermique 0,5 A