Phoenix Contact - Reperes a encliqueter pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 7.5 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356673327
Réf. Sonepar
00126801482
Réf. Fournisseur
0801482
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
7.5 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
7.5 mm
hauteur
17.5 mm
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID & ID COLOR et CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, surface utile: 17,5 x 7,5 mm, Nombre d'étiquettes: 24