Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 20000 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356791670
Réf. Sonepar
00126679167
Réf. Fournisseur
0802686
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
20000 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
20000 mm
hauteur
15 mm
Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 20000 x 15 mm