Phoenix Contact - Etiquette rigide en polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356124218
Réf. Sonepar
00126612421
Réf. Fournisseur
0817277
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
8 mm
transparent
Non
largeur
8 mm
hauteur
29 mm
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insérer, plage de diamètre de câble: 10 ... 25 mm