Phoenix Contact - Reperes rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
transparent - Non
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356284721
Réf. Sonepar
00126628472
Réf. Fournisseur
0820293
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
blanc
transparent
Non
largeur
4 mm
hauteur
18 mm
Repère à insérer pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKID - IDCOLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 24